Nortronic - LED GU10 918-930 36° 400lm DTW - 3702159

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED GU10 918-930 36° 400lm DTW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 400...400 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657111774

Elnummer

3702159

Leverandørens varenummer

3702159

Typebeskrivelse

3702159

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

400...400 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

1800...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

50 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

5W Dim to Warm LED lyskilde
GU10 base
Lysspredning 36°
Lyseffekt 345 lumen i 90° spredning / 400 lumen total
Candela 680
Fargetemperaturen blir varmere ved dimming 3000K - 1800K
Ra > 90
Levetid 25 000 hours / L70B50
Størrelse 50x55
Effektfaktor
replaces 50W halogen
Merkevare Megaman
ErP energiklasse G
Denne LED pæren har både høy R9 verdi, Universaldimming og Dim to Warm funksjon. Det betyr at pæren har høy lyskvalitet i forhold til fargegjengivelse, dimmer med både forkant- og bakkant fasedimmere fra 100 helt ned til 5%, samtidig som den endrer fargetemperatur fra 3000K til 1800K!