Nortronic - LED GX53 830 6W 470lm DIM - 3702166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 78,33333 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200244130
Elnummer
3702166
Leverandørens varenummer
3702166
Typebeskrivelse
3702166
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
78,33333 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
GX53
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
24...24 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
110...110 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
75 mm
Lengde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
6W
GX53 base
Lyseffekt 470 lumen
Lysspredning 110o
Varm fargetemperatur 3000K
Levetid 25 000 hours / L70
Ra > 80
Størrelse 75x24mm
Effektfaktor >0,5


