Nortronic - LED illum E14 470lm DTW 5,5W DTW 927-918 - 3702157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 85,45455 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657110715
Elnummer
3702157
Leverandørens varenummer
3702157
Typebeskrivelse
3702157
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
85,45455 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
1800...2700 K
Spenningstype:
AC/DC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5,5 lm
Lysstyrke:
470 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Strålevinkel:
330...330 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
45 mm
Lengde:
87 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• E14 sokkel
• Rundtstrålende 330 gr
• Lyseffekt 470 lumen
• Fargetemperatur blir varmere ved dimming 2700K - 1800K
• Høy R9 verdi gir høy Ra > 90
• Universaldimming 100 - 5%
• Levetid 25 000 timer / L70B50
• Størrelse 45x87mm
• Effektfaktor >0,85
• PWM frekvens >20K ref BREEAM
• Erstatter 40W glødepære
Denne LED pæren har både høy R9 verdi, Universaldimming og Dim to Warm funksjon. Det betyr at pæren har høy lyskvalitet i forhold til fargegjengivelse, dimmer med både forkant- og bakkant fasedimmere fra 100 helt ned til 5%, samtidig som den endrer fargetemperatur fra 2700K til 1800K!


