Nortronic - LED illum E14 822 5W 360lm DIM 5W - 4713709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 360...360 lm
Lysutbytte lampe - 102,85714 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200243249
Elnummer
3713225
Leverandørens varenummer
4713709
Typebeskrivelse
3713225
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
360...360 lm
Lysutbytte lampe:
102,85714 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
360...360 °
Diameter:
45 mm
Lengde:
79,9 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei