Nortronic - LED illum E14 827 1,2W 136lm - 3700530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lysstrøm - 136...136 lm
Lysutbytte lampe - 113,33333 lm/W
Lampeform - Kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657110586
Elnummer
3700530
Leverandørens varenummer
3700530
Typebeskrivelse
3700530
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lysstrøm:
136...136 lm
Lysutbytte lampe:
113,33333 lm/W
Lampeform:
Kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
1,2W
360° rundtstrålende lysspredning
Lyseffekt 136 lumen
E14 base
Levetid 15.000 hours / L70
warm fargetemperatur 2700K
Størrelse 45x79mm
replaces 25W incandescent
non dimmable
Varemerke Megaman
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning!