Nortronic - LED ILLUM FLM E14 827 3,5W 250LM DIM - 3702181

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED ILLUM FLM E14 827 3,5W 250LM DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 3...5 W

  • Lysutbytte lampe - 71 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879152804

Elnummer

3702181

Leverandørens varenummer

3702181

Typebeskrivelse

3702181

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

3...5 W

Lysutbytte lampe:

71 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E14

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

78 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimbar 3,5W filament LED illum lyskilde.
E14 sokkel.
Rundtstrålende 360°.
Lyseffekt 250 lumen.
Varm og behagelig fargetemperatur 2700K.
Ra >80.
Levetid 15 000 timer / L70B50.
Størrelse 45x78mm.
Erstatter 25W glødepære.
Energiklasse G.
Varemerke Calex .
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.