Nortronic - LED JOSIE 14,5W827 1600LM Ø294 STEPDIM - 3215319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h
Egnet for lampeeffekt - 14,5...14,5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657114072
Elnummer
3215319
Leverandørens varenummer
3215319
Typebeskrivelse
3215319
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
25000 h
Egnet for lampeeffekt:
14,5...14,5 W
Maks systemeffekt:
14,5 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1600...1600 lm
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
110...110 lm/W
Bredde:
294 mm
Høyde/dybde:
23 mm
Lengde:
294 mm
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Hvit ramme, opal front.
Hvit matt finish med opal bakside som gir opplys effekt.
Stepdim via av/på bryter med minnefunksjon.
Effekt 14,5W.
Fargetemperatur 2700 Kelvin.
Lumen 1600.
Lysspredning 120°.
Ra > 80.
Kapslingsgrad IP20.
IK02.
Beskyttelsesklasse II.
Inngangsspenning 220 - 240V AC 50 Hz.
Levetid 25 000 timer / L70B50 ved 25°C.
Effektfaktor 0,5.
Størrelse ø294 x 23mm.
Ultra lav design, 23mm.
Vekt 570g.
Merkevare Megaman.
Plafondarmatur med 3 lysnivå som kan endres med av/på bryter med minnefunksjon. Ultra lav design, kun 23mm høy. Enkel installasjon.