Nortronic - LED Krone E27 827 1,2W 136lm - 3700531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lysstrøm - 136...136 lm
Lysutbytte lampe - 113,33333 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657110593
Elnummer
3700531
Leverandørens varenummer
3700531
Typebeskrivelse
3700531
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lysstrøm:
136...136 lm
Lysutbytte lampe:
113,33333 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
1,2W
360° rundtstrålende lysspredning
Lyseffekt 136 lumen
E27 base
Levetid 15.000 hours / L70
warm fargetemperatur 2700K
Størrelse 45x79mm
replaces 15W incandescent
non dimmable
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten base!