Utgått

Nortronic - LED Mignon E14 827 2W 250lm - 1101000600

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Mignon E14 827 2W 250lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879150909

Elnummer

3713217

Leverandørens varenummer

1101000600

Typebeskrivelse

3713217

Lampeeffekt:

2...2 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

360...360 °

Diameter:

35 mm

Lengde:

97,9 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED mignon med klart glass og rette filamentråder. Varmhvit 2700K. Ikke dimbar. Levetid 15000 timer / L70. 200 lumen, 2W. Rundtstrålende 360°