Nortronic - LED MIGNON FLM E14 822 4,5W 400LM DIM - 3702185

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED MIGNON FLM E14 822 4,5W 400LM DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 4...5 W

  • Lysutbytte lampe - 89 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200285348

Elnummer

3702185

Leverandørens varenummer

3702185

Typebeskrivelse

3702185

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

4...5 W

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

4,5W filament LED mignon lyskilde.
E14 sokkel.
Rundtstrålende 360°.
Lyseffekt 400 lumen.
Ekstra varm fargetemperatur 2200K.
Ra 80.
Levetid 15 000 timer / L70.
Energiklasse F.
Mål Ø35 x 97mm.
Effektfaktor 0,7.
Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.