Nortronic - LED MR16 12V AC 827 410lm DIM 4,4W - ER045044/dm-LNv00-WF GU5,3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lampeeffekt - 4,4...4,4 W
Lysstrøm - 410...410 lm
Lysutbytte lampe - 93 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657115062
Elnummer
3702189
Leverandørens varenummer
ER045044/dm-LNv00-WF GU5,3
Typebeskrivelse
3702189
Merkespenning fra/til:
12...12 V
Lampeeffekt:
4,4...4,4 W
Lysstrøm:
410...410 lm
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
400...400 mA
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Lysstyrke:
700 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
36...36 °
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
50 mm
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Min. antall koblingssykluser:
100000
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
12V AC.
Glassutførelse.
Dimbar på AC drift.
Kan ikke dimmes på DC drift.
Sokkel GU5,3.
Varm fargetemperatur 2700K.
Effekt 4,4W.
Lyseffekt 410 lumen / 345 i 90o / 700 cd.
Spredningsgrad 36°.
Levetid 15 000 timer / L70.
Størrelse 50x46mm.
Ra > 80.
Erstatter 35W halogen 12V.
Energiklasse F.