Nortronic - LED OZON FLM E14 821 1,5W 136LM - 3702182

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED OZON FLM E14 821 1,5W 136LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 1...5 W

  • Lysutbytte lampe - 91 lm/W

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879152682

Elnummer

3702182

Leverandørens varenummer

3702182

Typebeskrivelse

3702182

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

1...5 W

Lysutbytte lampe:

91 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Gull

Kapslingsfarge:

Andre

Diameter:

26 mm

Lengde:

58 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Ozon Filament.
Ikke Dimbar.
1,5W.
Svært varm fargetemperatur 2100K.
E14 sokkel.
136 Lumen.
Ra>80.
Størrelse ø26x58mm.
Levetid 15 000 timer / L70B50.
Energiklasse F.