Utgått

Nortronic - LED R50 E14 827 280lm 36gr DIM - 3702171

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED R50 E14 827 280lm 36gr DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,6...3,6 W

  • Lysstrøm - 280...280 lm

  • Lysutbytte lampe - 77,77778 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200231147

Elnummer

3702171

Leverandørens varenummer

3702171

Typebeskrivelse

3702171

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,6...3,6 W

Lysstrøm:

280...280 lm

Lysutbytte lampe:

77,77778 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

50 mm

Lengde:

50 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED reflektor R50 glassutførelse
Dimbar
3,6W
base E14
Lyseffekt 280 lumen / 500cd
Lysspredning 36o
Fargetemperatur 2700K
Ra > 80
Levetid 15 000 hours / L70

Mål ø50x85mm