Nortronic - LED R50 E14 827 450lm 110° - 3702172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 450...450 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200190178
Elnummer
3702172
Leverandørens varenummer
3702172
Typebeskrivelse
3702172
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
450...450 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampeeffekt:
6...6 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
6W
base E27
Hvit plast
Lyseffekt 450 lumen / 125 cd
Lysspredning 110o
Fargetemperatur 2700K
Ra > 80
Levetid 15 000 hours / L70
non dimmable
Mål ø50x85mm
Effektfaktor 0,5