Nortronic - LED R63 E27 827 8W 620lm 110° - 3702174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 620...620 lm
Lysutbytte lampe - 77,5 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200190185
Elnummer
3702174
Leverandørens varenummer
3702174
Typebeskrivelse
3702174
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
620...620 lm
Lysutbytte lampe:
77,5 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
63 mm
Lengde:
103 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
8W
base E27
Hvit plast
Lyseffekt 620 lumen / 185cd
Lysspredning 110o
Fargetemperatur 2700K
Ra > 80
Levetid 15 000 hours / L70
non dimmable
Mål ø63x103mm
Effektfaktor 0,5


