Utgått

Nortronic - LED R7s 830 13W 1500lm DIM - 3702169

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED R7s 830 13W 1500lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 13...13 W

  • Lysstrøm - 1500...1500 lm

  • Lysutbytte lampe - 115,38462 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879138549

Elnummer

3702169

Leverandørens varenummer

3702169

Typebeskrivelse

3702169

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

13...13 W

Lysstrøm:

1500...1500 lm

Lysutbytte lampe:

115,38462 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

40 mm

Lengde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·13W dimbar LED lyskilde
·base R7s
·Lyseffekt 1500 lumen
·Ra >80
·Fargetemperatur 3000K
·Levetid 15 000 hours / L70
·Størrelse 30x30x118mm
·Effektfaktor 0,7
·Energiklasse E
·replaces 100W halogen