Nortronic - LED R7s 830 4W 400lm DIM - 3702167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879147589
Elnummer
3702167
Leverandørens varenummer
3702167
Typebeskrivelse
3702167
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
20 mm
Lengde:
20 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·base R7s
·Lyseffekt 400 lumen
·Ra >80
·Fargetemperatur 3000K
·Levetid 15 000 hours / L70
·Størrelse 13,3x78mm
·Effektfaktor 0,4
·Energiklasse F
·replaces 35W halogen


