Utgått

Nortronic - LED R7s 830 8W 1000lm DIM - 3702168

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED R7s 830 8W 1000lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1000...1000 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879147602

Elnummer

3702168

Leverandørens varenummer

3702168

Typebeskrivelse

3702168

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1000...1000 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

20 mm

Lengde:

20 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·8W dimbar LED lyskilde
·base R7s
·Lyseffekt 1000 lumen
·Ra >80
·Fargetemperatur 3000K
·Levetid 15 000 hours / L70
·Størrelse 13,3x118mm
·Effektfaktor 0,5
·Energiklasse E
·replaces ca 80W halogen