Nortronic - LED TRAFO 24VDC 90W - 6604345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangseffekt - 0...120 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703393165
Elnummer
6604345
Leverandørens varenummer
6604345
Typebeskrivelse
6604345
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt:
0...120 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Lengde:
240 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
49 mm
Bluetooth:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
·Casambi eller impulsdimming
·1 kanals men kan settes opp til 3 kanals RGB styring
·Kan brukes med impulsbryter eller via Casambi app
·Minnefunksjon ved impulsstyring
·Inngangsspenning 220-240V 50/60Hz
·Utgangsspenning 24V DC
·Effekt 0-120W, Maks 100W på en klemme!
·Kapslingsgrad IP20
·Omgivelsestemperatur -25...+50°C
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overlast og spenningstopper.
·Maks 8 stk på en B16A sikring
·Mål L x H x B: 240 x 49 x 60 mm
• Standarder:
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62311
• ETSI EN 300 328
• ETSI EN 301 489-1
• ETSI EN 301 489-17


