Utgått

Nortronic - LED UV SENSOR A60 FLM E27 4W 827 470LM - 3702183

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED UV SENSOR A60 FLM E27 4W 827 470LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lysutbytte lampe - 118 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879153481

Elnummer

3702183

Leverandørens varenummer

3702183

Typebeskrivelse

3702183

Merkespenning:

230...230 V

Lysutbytte lampe:

118 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Diameter:

59,9 mm

Lengde:

105 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

4W LED classic sensor filament.
Sensorpære.
Lyseffekt 470 lumen.
2700 Kelvin.
E27 sokkel.
Størrelse 60x105 mm.
Ra indeks >80.
Levetid 15 000 timer / L70.
Erstatter ca 40W.
Pæren har UV sensor som tenner pæren når det blir mørkt.
Merk at sensoren kun reagerer på UV lys, ikke kunstig lys fra andre lyskilder i nærheten!