Nortronic - LED UV sensor E27 827 1060lm - 3702162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1060...1060 lm
Lysutbytte lampe - 96,36364 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200244000
Elnummer
3702162
Leverandørens varenummer
3702162
Typebeskrivelse
3702162
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1060...1060 lm
Lysutbytte lampe:
96,36364 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Rundtstrålende 330o
·Lyseffekt 1060 lumen.
·E27 base
·Ra indeks >80
·Levetid 15 000 hours / L70
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Størrelse 60x120mm
·replaces 75W incandescent
Sensoren tenner lampen automatisk når det blir mørkt, og slukker den når det blir lyst. Sensorene reagerer kun på UV stråler - ikke kunstig lys. Eksempelvis vil ikke billyktene slukke lampen når du kommer hjem om kvelden, og andre lyskilder vil heller ikke påvirke sensorene.