Nortronic - LED UV SENSOR ST64 FLM E27 821 4,5W 470LM - 3702184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 4...5 W
Lysutbytte lampe - 104 lm/W
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879154228
Elnummer
3702184
Leverandørens varenummer
3702184
Typebeskrivelse
3702184
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
4...5 W
Lysutbytte lampe:
104 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Kapslingsfarge:
Andre
Diameter:
64 mm
Lengde:
142 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Gullfarget glass.
UV sensor - Reagerer ikke på kunstig lys.
4,5W.
Sokkel E27.
Rundtstrålende 360o.
Lyseffekt 470 lumen.
Fargetemperatur 2100K.
Mål 64x142mm.
Ra > 80.
Levetid 15 000 timer / L70.
Energiklasse F.