Nortronic - LEDSTRIP 830 230V 275W 25M SKJØTBAR1100LM IP65 ARBEIDSLYS - 3215305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 11 W
Lysstyrke pr. meter - 1100 lm
Lampespenning - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009385
Elnummer
3215305
Leverandørens varenummer
3215305
Typebeskrivelse
3215305
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
11 W
Lysstyrke pr. meter:
1100 lm
Lampespenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
180
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
180 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Maks systemeffekt:
275 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
15 mm
Høyde/dybde:
7 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
1000 mm
Total lengde:
25 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Skjøtbar 25m - Perfekt som arbeidslys!
230V LED stripe som passer perfekt til arbeidsbelysning eller midlertidig belysning!
·LED stripe ELC 11W/meter
·Dimbar
·Lengde 25 meter
·Lengde på tilførsel 3m
·Mål 25000x15x7mm
·Spenning 230V 50/60 Hz
·1100 lumen/meter
·100 lumen/watt
·Fargetemperatur 3000K
·IP65
·RA>80
·Levetid 30 000 timer / L70
·Ta temperatur -25 - +50°C
·Skjøtbar opptil 80 meter
·Leveres inkludert 100 stk plast monteringsklips
·Kan kuttes pr 1m med forsvarlig endeterminering (fagmessig utført!)
·Antall LED pr. meter 180 (to rader) pitch 11,1mm
·2 års garanti
·Lysslynge
·Ledelys
·Lyslenke
·Rekkelys