Utgått

Nortronic - LEDstrip 830 24V 1750lm 5m - 3203630

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDstrip 830 24V 1750lm 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1750 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810006209

Elnummer

3203630

Leverandørens varenummer

3203630

Typebeskrivelse

3203630

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lysstyrke pr. meter:

1750 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

140

Antall lyspunkter pr. fot:

42,683

Lampeffekt pr. fot:

4,39 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

72 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

1,2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

5 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

•LEDtape ELC 14,4 W/meter
•Spenning 24V
•1750 lumen/meter
•121 lumen/watt
•Fargetemperatur 3000K
•RA>80
•Maks lengde pr. tilkobling 5m
•Kuttlengde 50mm
•Antall LED pr meter 140 / pitch 7,14mm
•Størrelse 5000x8x1,2mm
•Selvklebende 3M tape
•Kapslingsgrad IP 20
•Levetid 50 000 / L70





Leveres med 1m tilkoblingskabel i begge ender.