Nortronic - LEDstrip 830 24V 2520lm 5m - 3203634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 19,2 W
Lysstyrke pr. meter - 2520 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006247
Elnummer
3203634
Leverandørens varenummer
3203634
Typebeskrivelse
3203634
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
19,2 W
Lysstyrke pr. meter:
2520 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
280
Antall lyspunkter pr. fot:
85,366
Lampeffekt pr. fot:
5,854 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
96 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
25 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
•Spenning 24V
•2520 lumen/meter
•131 lumen/watt
•Fargetemperatur 3000K
•RA>80
•Maks lengde pr. tilkobling 5m
•Kuttlengde 25mm
•Antall LED pr meter 280 / pitch 3,57mm
•Størrelse 5000x10x1,2mm
•Selvklebende 3M tape
•Kapslingsgrad IP 20
•Levetid 50 000 / L70
Leveres med 1m tilkoblingskabel i begge ender.