Nortronic - LEDstrip 840 24V 1860lm 5m IP - 3203633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 1860 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006230
Elnummer
3203633
Leverandørens varenummer
3203633
Typebeskrivelse
3203633
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
1860 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
140
Antall lyspunkter pr. fot:
42,683
Lampeffekt pr. fot:
4,39 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
4,8 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
•Spenning 24V
•1860 lumen/meter
•129lumen/watt
•Fargetemperatur 4000K
•RA>80
•Maks lengde pr. tilkobling 5m
•Kuttlengde 50mm
•Antall LED pr meter 140 / pitch 7,14mm
•Størrelse 5000x10x4,8mm
•Selvklebende 3M tape
•Kapslingsgrad IP 67
•Levetid 50 000 / L70
Leveres inkludert: 30stk. fester.
Leveres med 1m tilkoblingskabel i begge ender.