Nortronic - LEDSTRIP 930 MONO 24V 1040LM 12W, COB IP65 5M - 3200677

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDSTRIP 930 MONO 24V 1040LM 12W, COB IP65 5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 12 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1040 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810009576

Elnummer

3200677

Leverandørens varenummer

3200677

Typebeskrivelse

3200677

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

12 W

Lysstyrke pr. meter:

1040 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Spenningstype:

DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

3 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

5 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Homogent lysende LED stripe
Effekt 12w/m
Lengde 5m
Spenning 24V
1040 lumen/meter
86 lumen/watt
Fargetemperatur 3000K
Ra > 90
Maks lengde pr. tilkobling 5m
Kuttlengde 50mm
Størrelse 5000x10x3mm
Selvklebende 3M tape
Kapslingsgrad IP65
Levetid 50 000 timer /L70
Leveres med 2m tilkoblingskabel i begge ender

COB (Chip on board).