Nortronic - LEDstrip KIT 24V 830 8W 3m IP20 - 3200305

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDstrip KIT 24V 830 8W 3m IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1200 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007190

Elnummer

3200305

Leverandørens varenummer

3200305

Typebeskrivelse

3200305

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

8 W

Lysstyrke pr. meter:

1200 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

128

Antall lyspunkter pr. fot:

42,667

Lampeffekt pr. fot:

2,667 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

24 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

21 mm

Høyde/dybde:

6,2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

7,8 mm

Total lengde:

0,021 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

3 meters LEDstripe for innendørs bruk med fasedimbar driver.