Nortronic - LEDstrip KIT 24V 927 1200lm 5m - 3204692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 1200 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810004458
Elnummer
3204692
Leverandørens varenummer
3204692
Typebeskrivelse
3204692
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
1200 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
36,585
Lampeffekt pr. fot:
4,39 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
·5 meter LEDstrip IP20
·14,4W/meter
·24V
·1200 lumen/meter
·Fargetemperatur 2700K
·Ra >90
·Mål 5000x8x2,5mm
·Kuttlengde 5 cm
·Antall LED pr meter 120 - pitch 8,3mm
·Selvklebende 3M tape
·Ta temperatur -20 - +45 grader
·Levetid 30 000 timer
Dimbar One4all kvalitetsdriver fra Tridonic:
·24V DC spenning
·10-100W effekt
·IP20
·Styres med DALI, impuls, DSI
·Dimmer 100 – 1%
·Minnefunksjon
·Konstant lysutbytte (CLO)
·Strekkavlaster
·80 000 timer (ved Ta 40°C)
·Ta -25 - +50
·PWM frekvens = 1 kHz
·SELV
·5 års garanti
·Mål LxBxH: 295x43x29,8 mm
Esken inneholder:
·5 meter LEDstrip 24V 14,4W/m 2700K IP20
·1 x One4all dimbar LED driver Tridonic 24V 100W
·100 cm tilkoblingsledning ferdig påloddet i begge ender
·2stk ekstra hurtigtilkoblinger på 30cm
·2stk hurtigskjøter
·1stk 90grader vinkelskjøt for hjørner.
Ekstra tilkoblinger og skjøter kan kjøpes separat på el.nr. 3205177
LEDstripen må monteres i aluminiumprofil for å oppnå god varmeavledning og ønsket levetid.