Nortronic - LEDstrip827 24V 8W 1200lm 10m - 3201190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 8 W
Lysstyrke pr. meter - 1200 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810008326
Elnummer
3201190
Leverandørens varenummer
3201190
Typebeskrivelse
3201190
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
8 W
Lysstyrke pr. meter:
1200 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
128
Antall lyspunkter pr. fot:
42,667
Lampeffekt pr. fot:
2,667 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
80 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
7,8 mm
Total lengde:
10 m
Minste bøyeradius:
60 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
·Lengde 10 meter
·Inngangsspenning 24V
·Lysmengde 1200 lumen/meter
·150 lumen/watt
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Fargegjengivelsesindex RA>80
·Maks lengde pr. tilkobling 10m
·Avstand mellom klippepunkter 6,25cm
·Antall LED pr meter 128 / pitch 7,8mm
·Størrelse LxBxH: 10000x8x1,2mm
·Selvklebende 3M tape
·Kapslingsgrad IP20 for innendørs bruk
·Levetid 50 000 timer / L70 restlys
·Energiklasse D
·2 meter tilkoblingskabel i begge ender