Utgått

Nortronic - LEDtape ELC IP20 2700K 24V/14 - 3252155

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDtape ELC IP20 2700K 24V/14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1200 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810002171

Elnummer

3252155

Leverandørens varenummer

3252155

Typebeskrivelse

3252155

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lysstyrke pr. meter:

1200 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

36,585

Lampeffekt pr. fot:

4,39 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

144 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

1,2 mm

Total lengde:

10 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

LEDtape ELC 14,4 W/meter
Spenning 24V
1200 lumen/meter
83 lumen/watt
Fargetemperatur 2700K
RA>90
Maks lengde pr. tilkobling 10m
Kuttlengde 50mm
Antall LED pr meter 120 / pitch 8,3mm
Størrelse 10x1,2m
Selvklebende 3M tape
Kapslingsgrad IP 20
Levetid 50 000 / L70 (ta 60o)
Leveres inkludert: Hurtigtilkobling 30cm 2 stk.

Hurtigskjøt 2 stk. Hjørneskjøt 1 stk.

Leveres med 1m tilkoblingskabel i begge ender.