Nortronic - LEDtape ELC IP20 RGB 24V 5m - 105070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 360 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043811050706
Elnummer
3205182
Leverandørens varenummer
105070
Typebeskrivelse
3205182
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
360 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
RGB
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18,293
Lampeffekt pr. fot:
4,39 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
72 W
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,8 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
· Spenning 24V
· 360 lumen/meter
· Fargetemperatur RGB
· Kuttlengde 10 cm
· Antall LED pr meter 60 / pitch 16,7 mm
· Selvklebende 3M tape
· Kapslingsgrad IP 20
· Levetid 30 000 / L70 (ta 60o)
Leveres inkludert: Hurtigtilkobling 30cm 1 stk.
Hurtigskjøt 1 stk.