Nortronic - MD-360DL DALI SENSOR - 1403912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043811057163
Elnummer
1403912
Leverandørens varenummer
1403912
Typebeskrivelse
1403912
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Enhet bredde:
46 mm
Enhet høyde:
12 mm
Enhet dybde:
143 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
•120W på 12V.
•240W på 24V.
•Dimmer fra 100% - 5%
•Kan også dimmes med DALI eller 230v impuls.
•Doble klemmer for viderekobling på DALI / impuls.
•Synkronisering opp til 50 enheter ved impuls.
•Minnefunksjon.
•Omgivelsestemperatur (TA): -20°c ~50°c
•Maksimum tc temperatur 75°c
•3 års garanti
•Mål LxBxH: 143x46x12mm


