Nortronic - Ozon ovnspære E14 822 25W T25 - 3801368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 25...25 W
Lysstrøm - 225...225 lm
Lysutbytte lampe - 9 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879126041
Elnummer
3801368
Leverandørens varenummer
3801368
Typebeskrivelse
3801368
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
25...25 W
Lysstrøm:
225...225 lm
Lysutbytte lampe:
9 lm/W
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25 mm
Lengde:
55 mm
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
1000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·E14 sokkel
·Lyseffekt 215 lumen
·Størrelse 25x55mm
·Fargetemperatur 2200K
·Levetid 1000 timer
·Tåler opp til 300oC
·Energiklasse E
NB! Glødepære


