Nortronic - Pæreholder E27 Hvit Blank hvit - 3000003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141334
Elnummer
3000003
Leverandørens varenummer
3000003
Typebeskrivelse
3000003
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
54 mm
Høyde/dybde:
111 mm
Lengde:
54 mm
Maks. armlengde:
nei
Pendellengde:
0...0 mm
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·E27 base
·Blank hvit
·47x63mm
Kan kombineres med tekstilkabel og takrosett i Creation serien for å lage et komplett pendeloppheng!