Nortronic - Pro LED ED75 E27 840 3000lm 18W 230V - 3713241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 3000...3000 lm
Lysutbytte lampe - 166,6 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200293916
Elnummer
3713241
Leverandørens varenummer
3713241
Typebeskrivelse
3713241
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
3000...3000 lm
Lysutbytte lampe:
166,6 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
135...135 mA
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
75 mm
Lengde:
180 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Sokkel E27.
Lyseffekt 3000 lumen.
Ikke dimbar.
Fargegjengivelse Ra > 80.
Størrelse ø75x180 mm.
Levetid 25 000 timer / L70B50.
Inneholder ikke Kr85 og gir ingen UV stråling.
Energiklasse C.
Erstatter tradisjonell HQL pære 50W.
Merk at denne LED pæren er 230V, eventuelle forkoblinger må fjernes.
Ved behov for overgang fra E40 til E27 sokkel, se elnummer 12 101 04.


