Nortronic - Pro LED ED75 E27 840 4000lm 26W 230V - 3713242

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - Pro LED ED75 E27 840 4000lm 26W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 26...26 W

  • Lysstrøm - 4000...4000 lm

  • Lysutbytte lampe - 153 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200293930

Elnummer

3713242

Leverandørens varenummer

3713242

Typebeskrivelse

3713242

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

26...26 W

Lysstrøm:

4000...4000 lm

Lysutbytte lampe:

153 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

145...145 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

90 mm

Lengde:

245 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Klirrfaktor (THD):

15

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

26W LED lyskilde.
Sokkel E27.
Lyseffekt 4000 lumen.
Ikke dimbar.
Fargegjengivelse Ra > 80 .
Størrelse ø90x245 mm.
Levetid 25 000 timer / L70B50.
Inneholder ikke Kr85 og gir ingen UV stråling.
Energiklasse C.
Erstatter tradisjonell HQL pære 50W.
Merk at denne LED pæren er 230V, eventuelle forkoblinger må fjernes.
Ved behov for overgang fra E40 til E27 sokkel, se elnummer 12 101 04.