Nortronic - Renzo Dual 15W 830/840 - 3203464

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - Renzo Dual 15W 830/840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 15 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657109726

Elnummer

3203464

Leverandørens varenummer

3203464

Typebeskrivelse

3203464

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

15 W

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

330 mm

Høyde/dybde:

93 mm

Lengde:

330 mm

Type kabling:

Avslutning

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED Renzo plafond med bevegelsesdetektering
·Mikrobølge sensor
·Hvitt stål - hvit PMMA diffus front
·Effekt 15W
·Fargetemperatur 3000K og 4000K - settes enkelt med egen bryter
·Lumen 1300 / 1400 avhengig av fargetemperatur (3000K / 4000K)
·Lysspredning 110°
·Ra > 80
·Kapslingsgrad IP44
·IK03
·Klasse II
·230V
·Levetid 50 000 timer / L80B10 ved 25oC
·Effektfaktor > 0,9
·Størrelse ø330 x 93mm
Armaturet leveres inkludert 3 stk avstandsstykker med skruer!