Nortronic - STARTSTRØMBEGRENSER 16A DIN - 4100962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 3680 VA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Kortslutningsstrømbegrenser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009644
Elnummer
4100962
Leverandørens varenummer
4100962
Typebeskrivelse
4100962
Maks tilsynelatende effekt:
3680 VA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Kortslutningsstrømbegrenser:
nei
Startstrømbegrenser / Inrush Current Limiter.
Integrert bypass rele.
180-264 VAC.
16A varig belasting.
23A Startstrøm.
165A for 20ms, 800A for 200 mikro sekund.
Mål BxHxD: 90 x 54,5 x 35 mm.
DIN skinnemontert.
Brukes for å redusere høye startstrømmer fra kapasitiv eller induktiv last.
Tillater flere lamper / LED drivere pr. sikringskurs, og hindrer uønsket utfall på automatsikringen.
Kan også leveres med strekkavlaster for himlingsmontasje.
Integrert bypass rele.
180-264 VAC.
16A varig belasting.
23A Startstrøm.
165A for 20ms, 800A for 200 mikro sekund.
Mål BxHxD: 90 x 54,5 x 35 mm.
DIN skinnemontert.
Brukes for å redusere høye startstrømmer fra kapasitiv eller induktiv last.
Tillater flere lamper / LED drivere pr. sikringskurs, og hindrer uønsket utfall på automatsikringen.
Kan også leveres med strekkavlaster for himlingsmontasje.
ProduktbladPDF