Nortronic - Sylinder E27 Sort 1,8m kabel m/bryter - 3001099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innebygd lampeholder
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lampeholder (Fatning) - E27
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879150817
Elnummer
3203473
Leverandørens varenummer
3001099
Typebeskrivelse
3203473
Modell / utførelse:
Innebygd lampeholder
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lampeholder (Fatning):
E27
Type feste:
Andre
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Sort utførelse
·E27 sokkel
·Sort tekstilkabel 1,8 meter med bryter
·Maks 60W
·Størrelse Ø85xH85mm
·Varemerke Calex