Nortronic - TPFS A60 Black E27 818 DIM 4W 180lm - 2001000200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 180...180 lm
Lysutbytte lampe - 45 lm/W
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879150695
Elnummer
3713238
Leverandørens varenummer
2001000200
Typebeskrivelse
3713238
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
180...180 lm
Lysutbytte lampe:
45 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
59,9 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei