Nortronic - TPFS G125 Black E27 200lm DIM 818 4W TOPPFORSPEILET DEKOR - 3700579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 40 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879150671
Elnummer
3700579
Leverandørens varenummer
3700579
Typebeskrivelse
3700579
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
40 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Oransje
Kapslingsfarge:
Svart
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
125 mm
Lengde:
170 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• 4W
• Dimbar
• Globe 125
• Sokkel E27
• Lyseffekt 200 lumen
• Varmhvit fargetemperatur 1800K
• Ra > 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Størrelse ØxH: 125x170mm
• Erstatter 15W toppforspeilet glødepære
Spesielt godt egnet for dekor!