Nortronic - Vridimmer LED VD200 1-200VA Fasesnitt / bakkant d - 1400225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350030771283
Elnummer
1400225
Leverandørens varenummer
1400225
Typebeskrivelse
1400225
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
1...200 V
Monteringsarrangement:
Andre
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
•Bakkant fasesnitt dimming
•Leveres komplett med senterplate og vriknott tilpasset Elko, Gira og Exxact
•Kabeltverrsnitt 1,0-2,5mm2
•Fungerer ved svært lav belastning kun 1VA
•Boost funksjon sikrer synkron tenning av alle lyskilder
•Har tilkobling for kronevender
•Enkel justering av minimum/maksimum last = flimmerfri dimming!
•Tilpasset LED, 230V halogen, glødepærer, LED drivere og elektroniske trafoer
•Mål LxBxH 84 x 84 x 45mm
Kronevender funksjonen gir mulighet til av/på fra to steder, f.eks oppe og nede ved en trapp.


