Utgått

Norwesco AB - Komfyrvakt SVF 230 +varmevakt - 420247

KopierKopier
Norwesco AB - Komfyrvakt SVF 230 +varmevakt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Nominell spenning - 230 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Tidsinnstilling - 1...999 min

  • Indikering gjenstående tid - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394438202475

Elnummer

1422035

Leverandørens varenummer

420247

Typebeskrivelse

1422035

Monteringsmetode:

Påvegg

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

25 A

Tidsinnstilling:

1...999 min

Indikering gjenstående tid:

Ja

Antall trykknapper:

1

Tilkobling:

Andre

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

nei

Materiale:

Plast

Bredde:

255 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

90 mm

Komfyrvakt som starter nedtellingen når komfyren settes på- komplette kit
Komfyrvakten aktiveres når komfyren settes på og strøm trekkes fra kontakten. Etter innstillt tid (30 min default) kobler komfyrvakten ut komfyren. For å kunne starte nedtellingen på nytt må alle plater og stekovnen skrues helt av og på igjen. Tiden kan stilles om for f.eks. langsteking. Under pågående matlaging kan også tiden forlenges gjennom å trykke på timerknappen innen tiden går ut