Norwesco - Dekklokk 1,5 veggboks - IMT36032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde på nøkkelspor - 90 mm
Form - Oval
Modell / utførelse - Blindlokk
Lengde - 109 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485112138
Elnummer
1224212
Leverandørens varenummer
IMT36032
Typebeskrivelse
IMT36032
Bredde på nøkkelspor:
90 mm
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
109 mm
Bredde:
90 mm
Høyde (stor):
71 mm
Dybde:
3 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Dekklokk 1,5 veggboks


