Norwesco - Dekklokk dobbel veggboks - IMT36031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For boks/kapslingslengde - 143 mm
Form - Oval
Modell / utførelse - Blindlokk
Lengde - 161 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485112121
Elnummer
1224214
Leverandørens varenummer
IMT36031
Typebeskrivelse
Veggbokser tilbehør
For boks/kapslingslengde:
143 mm
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
161 mm
Bredde:
90 mm
For boks/kapslingsbredde:
71 mm
Dybde:
3 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Dekklokk dobbel veggboks