Norwesco - Dekklokk enkel veggboks PBL60 - IMT36033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
For boks/kapslingsdiameter - 71...71 mm
For boks/kapslingslengde - 71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485112145
Elnummer
1224210
Leverandørens varenummer
IMT36033
Typebeskrivelse
IMT36033
Diameter:
90 mm
For boks/kapslingsdiameter:
71...71 mm
For boks/kapslingslengde:
71 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
For boks/kapslingsbredde:
71 mm
Dybde:
3 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabeluttak:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei