Norwesco - Dekklokk for veggbks Multifix, Med snepp montasje - IMT35018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 100 mm
Høyde (liten) - 83...83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Multifix installasjonsbokser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480284229
Elnummer
1280451
Leverandørens varenummer
IMT35018
Typebeskrivelse
1280451
Diameter:
100 mm
Høyde (liten):
83...83 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Dybde:
20 mm
Type feste:
Lokk
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Dekklokk Multifix, med sneppfeste av lokk, diameter 100mm med en dybde på 20mm. IP40


