Utgått

Norwesco - Dobbelstuss 2X16mm NY - IMT36008

KopierKopier
Norwesco - Dobbelstuss 2X16mm NY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for forgreningsboks - Ja

  • Egnet for tilkoblingsboks - nei

  • Antall rørinnføringer - 2

  • Egnet for påbyggingsramme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485111896

Elnummer

1223262

Leverandørens varenummer

IMT36008

Typebeskrivelse

Veggbokser tilbehør

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for forgreningsboks:

Ja

Egnet for tilkoblingsboks:

nei

Antall rørinnføringer:

2

Egnet for påbyggingsramme:

nei

For rør med diameter:

16 mm

Dobbelstuss 2X16mm