Norwesco - Lang spiker for innst.bo - IMT36149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stiftlengde - 103 mm
Materiale i skive - Plast
Herdet - Ja
Med stift - Ja
Spikerdiameter - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480163944
Elnummer
1223286
Leverandørens varenummer
IMT36149
Typebeskrivelse
1223286
Stiftlengde:
103 mm
Materiale i skive:
Plast
Herdet:
Ja
Med stift:
Ja
Spikerdiameter:
3 mm
Materiale i nagle:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Tilbehør til spesialbokser for innstøping. For montering av bokser på treforskaling. Presses eller bankes inn i boksen fra baksiden og ut gjennom føring i lokket. Når treforskalingen fjernes følger spikeren med, dermed slipper man den arbeidsoperasjonen.


